CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
フタ付ダッチオーブンバッグ
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30971876
品番
M-5710
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
適合
30cm
材質
本体:ポリエステル600D(PVC加工)、中敷:ポリエチレン
質量(g)
約420
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)Φ365×190