フューエルコンディショナー(ガソリン車用) 燃料添加剤

(4件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード31089747 品番V9350-0250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

洗浄成分が燃料に混合され、インジェクターや燃焼室に固着したしつこいカーボンやデポジットを時間をかけて効率よく洗浄し、本来の調子を取り戻します。

適合車ガソリン車 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.2L 使用可能回数1台 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-08-09
用途:
燃料系メンテナンス
美容室キーハウス. 様 (サービス業)

ガソリンの給油時に1本入れるだけの簡単メンテナンスです。目には見えない部分ですが、大切なメンテナンスです!

対象商品:
31089747
2021-06-27
用途:
タンク内の水分除去
個人のお客様

リピート購入です。燃料トラブルを減らすためのちょっとしたメンテです。

対象商品:
31089747
2020-06-29
用途:
ガソリンタンク内の水対策
個人のお客様

何度もリピート購入しています。
ガソリンスタンドのタンクには、温度差等で水が溜まります。車も同様で、最低年に2回はある程度値段の張る添加剤を入れています。
タンク内部やフューエルポンプに発生する錆や水を抑制すれば、トラブルや修理代も抑制できます。
年に数回で安心出来るなら安い物ですね。

対象商品:
31089747
2017-10-02
用途:
作業機械
建設業・工事業

エンジンのかかりが良くなってパワーアップしたようで、良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする