曜日別特売
V9350-0236 フューエルコンディショナーミニ(ガソリン車用) 燃料添加剤 DJ(ドライブジョイ) 31089765

フューエルコンディショナーミニ(ガソリン車用) 燃料添加剤

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本(100mL)注文コード31089765品番V9350-0236
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

洗浄成分が燃料に混合され、インジェクターや燃焼室に固着したしつこいカーボンやデポジットを時間をかけて効率よく洗浄し、本来の調子を取り戻します。

適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類使用可能回数1台危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31089765
2019-09-17
用途: ガソリン給油時
株式会社果夢工房サービス業

カー用品店に在庫されている商品以外の添加剤を色々試してます。
長距離走ってないので何とも言えませんが感触は良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする