シービージャパン
シービージャパンの 料理道具
シービージャパンの 鍋・釜・やかん
シービージャパンの ミルクパン・プチパン
copan IH対応ミニミルクパンMC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31132196
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
材質
(主材質)本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂、(表面加工)内側/セラミック塗装、外面/焼付塗装
高さ(mm)
98
質量(g)
400
サイズ(cm)
16
縦(mm)
178
横(mm)
318