シービージャパン
シービージャパンの 料理道具
シービージャパンの 鍋・釜・やかん
シービージャパンの ミルクパン・プチパン
コパン多用途ミルクパン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31132327
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
適合
IH100V、IH200V/ハロゲン/ラジエント/シーズ/エンクロ/ガス
材質
内面/セラミック塗装加工、外面/焼付塗装、本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手/天然木
色
レッド
高さ(mm)
105
質量(g)
430
サイズ(cm)
13
寸法縦(mm)
155
寸法横(mm)
270
満水容量(L)
約1.4