3K-50 サーモラベル(R)スーパーミニ 日油技研工業 31258677 3K-50 サーモラベル(R)スーパーミニ 日油技研工業 31258677 3K-50 サーモラベル(R)スーパーミニ 日油技研工業 31258677

サーモラベル(R)スーパーミニ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20枚) 変色温度(℃)50-55-60 トラスコ品番308-3292 注文コード31258677 品番3K-50
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は変色温度・アズワン品番・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

超ミニサイズの不可逆性示温材。
小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。

用途
トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。
電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。
製品の輸送時使用時の環境温度確認。
輸送
仕様
3点表示超小型
変色温度以上で白丸が消滅します。
変色温度(℃)50-55-60 変色白→黒 トラスコ品番308-3292 幅(mm)11 直径(Φmm)示温エレメント部:1.5 測定方式不可逆性 精度(℃)±2 縦(mm)6.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07090754
2022-12-30
用途:
熱水配管の温度測定

温度の測定は不可逆です。
温度が下がっても元には戻りません。

対象商品:
07090763
2015-12-16
用途:
線の高温検出しやすい部位

容易に貼れて入手しやすいため便利です。

対象商品:
07090763
2014-02-08
用途:
ケーブル接続部分
株式会社明電舎 様

良好

対象商品:
07090763
2013-10-17
用途:
温度管理用で高圧変圧器の一次側&二次側端子に貼り付けします。
古橋電気保安管理事務所 様

値段を安ければ、もっと良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする