YPS-22 ステンレス雪平鍋 ヒロショウ 31444388 YPS-22 ステンレス雪平鍋 ヒロショウ 31444388 YPS-22 ステンレス雪平鍋 ヒロショウ 31444388 YPS-22 ステンレス雪平鍋 ヒロショウ 31444388

ステンレス雪平鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31444388 品番 YPS-22
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

清潔でサビにくい、ステンレス製の雪平鍋。
容量たっぷりの深型設計。
両側に注ぎ口がついているので、移し替えもしやすい。
計量に便利な目盛付。
手になじみやすく安心感のある天然木製のハンドル。
リング付きだから、フック掛けの収納が可能。
ガス火はもちろん、IHにもご使用いただけます。

材質本体/ステンレス鋼(SUS430)(板厚0.8mm) ハンドル/天然木 質量(g)約600 寸法(cm)22 満水容量(L)約3.3 深さ(cm)約9.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする