DW5646 軽い両手鍋(IH対応) 貝印 31641646

DW5646 軽い両手鍋(IH対応) 貝印 31641646
DW5646 軽い両手鍋(IH対応) 貝印 31641646
DW5646 軽い両手鍋(IH対応) 貝印 31641646

軽い両手鍋(IH対応)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1個注文コード31641646品番DW5646
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

鍋の側面を薄くして軽量化と高い熱伝導効率を実現! 軽くてラクラク! 洗い物や収納するときに便利!
持ちやすい独自ハンドル形状
傷や汚れに強い内面マーブルコーティング
中身が見えるガラス蓋で、調理の進み具合を一目で確認!!
立てて置けるガラス蓋なので、場所を取らず調理中の蓋の置き場所にも困らない!
IH対応!!

材質【鍋】内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:耐熱焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、貼り底:ステンレススチール、底の厚さ:2.6mm、取付金具:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂、ハンドルキャップ:ナイロン、【蓋】本体:強化ガラス器具(強化の種類:全面物理強化)、フレーム部:ステンレススチール、スタンド部:フェノール樹脂サイズ(cm)26寸法(mm)284×377×141
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする