マックグリーン
マックグリーンの 防護服・保護服・特殊服
マックグリーンの 保護服
ブルゾン「Mr.FOREST」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31831249
品番
MT524
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
高視認性カラー・反射テープ・袖口マジックテープ
袖部に独自の裁断構造・肩部に補強材・衝撃緩衝材
ハイネック仕様
背中の両サイドにベンチレーション
色
蛍光オレンジ×ブラック
サイズ
LL
材質
ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
胸囲(cm)
125
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
89