マックグリーン
マックグリーンの 防護服・保護服・特殊服
マックグリーンの 保護服
ジャケット「マッククール」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31831355
品番
MT523
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
高通気性生地
反射テープ、高視認性カラー
袖口ロングテープ/手首絞り用
肩部緩衝材
ハイネック仕様
インサイドに大型ポケット
肘部ツータック
色
オレンジ×ネイビー
サイズ
L
材質
ポリエステル
胸囲(cm)
118
着丈(cm)
79
裄丈(cm)
86