マックグリーン
マックグリーンの 防護服・保護服・特殊服
マックグリーンの 保護服
ジャケット「MissFOREST」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31831757
品番
MT518
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
脇部や側面のベンチレーション機能で快適な着心地です。
ストレッチ性、撥水性に優れた生地を使用し、優れた作業性を発揮します。
色
レッド×ネイビー
サイズ
L
材質
ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
胸囲(cm)
74
着丈(cm)
110
裄丈(cm)
81