防護ズボン「MissFOREST」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31831766 品番 MT534
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

股部に伸縮素材・両膝の後ろ側にベンチレーション
サスペンダー用ループ・後部ハイカット
ツータック・膝に衝撃緩衝材
膝部と裾部に補強材

レッド×ネイビー サイズM 材質防護材:ポリエステル・アラミド繊維 股下(cm)68 総丈(cm)91 裾幅(cm)24.5 材質(表地)ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする