マックグリーン
マックグリーンの 防護服・保護服・特殊服
マックグリーンの 保護服
防護ズボン「MissFOREST」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31831775
品番
MT534
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
股部に伸縮素材・両膝の後ろ側にベンチレーション
サスペンダー用ループ・後部ハイカット
ツータック・膝に衝撃緩衝材
膝部と裾部に補強材
色
レッド×ネイビー
サイズ
L
材質
防護材:ポリエステル・アラミド繊維
股下(cm)
71
総丈(cm)
95
裾幅(cm)
25
材質(表地)
ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン