曜日別特売
HBR-3(DBR) ガーデンラック プランタースタンド YAMAZEN(山善) 31869453

 

HBR-3(DBR) ガーデンラック プランタースタンド YAMAZEN(山善) 31869453
HBR-3(DBR) ガーデンラック プランタースタンド YAMAZEN(山善) 31869453
HBR-3(DBR) ガーデンラック プランタースタンド YAMAZEN(山善) 31869453

ガーデンラック プランタースタンド

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード31869453品番HBR-3(DBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

外でも使える屋外用ガーデンラック。棚板は水はけ、風通しの良いメッシュ。脚部はアジャスターで微調整可能。クロスバー補強で安定感抜群。

用途屋外、家庭菜園、ベランダ、テラス、バルコニー、お庭に。ガーデンラック、プランタースタンド、プランターラッ、フラワースタンド、花台、スチールラック、アイアン、ラック、スタンド、フラワーラック、メッシュラック、収納ラック、収納棚、飾り棚、スチール棚、園芸用品、園芸ラック、鉢置き、プランター台、エクステリアとして。ダークブラウン材質スチール質量(kg)3段数3耐荷重(kg)全体:60、棚板:20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×1145組立時間10~20(分)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31869453
2023-05-07
用途: ベランダガーデンの植物鉢置き場
その他業種

サイズもデザインもベランダにピッタリ
3段が欲しくて入荷待ちして良かったです

材質的に軽くて少し移動させるのも簡単です
ダークブラウンは色も良いので気に入ってます

対象商品 : 31869453
2022-11-12
用途: ガーデニング資材の棚としての利用
卸売・小売業

肥料、ハサミ、水苔などガーデニングに必要な物の整理棚として利用してます。コンパクトでとても便利です。

対象商品 : 31869469
2022-07-17
用途: お家時間のお供に
その他業種

我が家はマンション住まい 狭いベランダを有効活用する為にこちらの4段タイプを購入致しました
下段には挿木で増やして居るバラを上段には今流行りの笑多肉植物を置いて整理して居ます
塗装がしっかりとされて居て 裏には筋交もあり4本足それぞれに調整出来る滑り止め付きの足があるので 多少の傾斜のあるベランダでもぐらつく事無く 安心して使えて居ます

2が参考にしています
対象商品 : 31869469
2022-07-22
用途: 多肉棚
卸売・小売業

大方満足しています。ただ後ろのクロスの金具が一か所だけどうしてもとどかなくて、ねじがとめれませんでした。二台買って二台ともです。返品も考えましたが、欠品して到着までに3週間もかかったので諦めました。耐久性は少々落ちるでしょうが、我慢して使っております。

1が参考にしています
対象商品 : 31869469
2022-07-12
用途: ベランダで 多肉や他の植物を栽培しておりまして置き場所に困っていたので その陳列に使います
その他業種

塗装の剥がれが少し(2~3センチ位)ありましたが 組み立て後は わからないほどです
2人以上で組み立ててと 説明書に書いてありましたが
付属の6角レンチ1本のみで 66歳女性が一人で 楽しく組み立てられました
商品自体は ほぼ良好でしたが 納品予定を 1週間ほど遅延したので ☆一つマイナスです

MonotaROからの回答

お届けにお時間頂戴し誠に申し訳ございません。貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 31869469
2022-05-13
用途: 植物用の棚
卸売・小売業

組み立ても簡単で造りもきちんとしていました。
満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする