和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
豊味庵 アルミ鍋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31940187
品番
RA-9699
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
煮物や茹で物が手軽にできるお鍋です。
材質
本体・蓋:アルミニウム合金
質量(g)
255
サイズ(cm)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.8×20.4×11.5
注意
寸法は蓋をした際の外寸となります。