和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
豊味庵 アルミ鍋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31940205
品番
RA-9701
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
煮物や茹で物が手軽にできるお鍋です。
材質
本体・蓋:アルミニウム合金
質量(g)
408
サイズ(cm)
24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37.7×26.5×15.2
注意
寸法は蓋をした際の外寸となります。