和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
豊味庵 アルミ鍋
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31940223
品番
RA-9703
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
煮物や茹で物が手軽にできるお鍋です。
材質
本体・蓋:アルミニウム合金
質量(g)
637
サイズ(cm)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
43.6×32.8×16.8
注意
寸法は蓋をした際の外寸となります。