和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
豊味庵 アルミ鍋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31940248
品番
RA-9705
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
煮物や茹で物が手軽にできるお鍋です。
材質
本体・蓋:アルミニウム合金
質量(g)
1060
サイズ(cm)
36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45.2×36.2×18.5
注意
寸法は蓋をした際の外寸となります。