画像準備中

サーモカラーセンサー 標準型1温表示タイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1ケース(40枚) 注文コード 32984962 品番 1KC120
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用(1KC120〜1KC200は化学合成インクを採用)。貼り付け可能シールタイプ。RoHS対応。

用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。 仕様標準型1温表示タイプ 区分化学変化タイプ 外形寸法(mm)20×20 有効期限(年)3(屋外使用) 精度(℃)±2 変色温度(℃)120 変色白→青 RoHS指令(10物質対応)対応 示温部寸法(mm)Φ6
注意
※未使用時は設定温度より-20℃程度の冷暗所にて保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする