サーモカラーセンサー 丸型1温表示タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(40枚) 注文コード 32985084 品番 1RA80
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。

用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。 仕様丸型1温表示タイプ 区分ワックスタイプ 外形寸法(mm)Φ10 有効期限(年)6(屋外使用) 精度(℃)±2 変色温度(℃)80 変色白→赤 RoHS指令(10物質対応)対応 示温部寸法(mm)Φ5
注意
※未使用時は設定温度より-20℃程度の冷暗所にて保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32985075
2020-11-11
用途:
配線用遮断器の端子部分の接触不良による温度管理で使用。

電線や端子部分に使用するので大きさは丁度良いと思います。
ただ、接着面の形状によっては剥がれてきますので補強用の透明テープを巻きつけています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする