サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20枚) 注文コード 32985793 品番 3S60
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。

用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。 仕様3温(10℃間隔)表示タイプ 区分ワックスタイプ タイプ3温(10℃間隔)表示タイプ 外形寸法(mm)18×30 有効期限(年)6(屋外使用) 測定方式不可逆性 精度(℃)±2 変色温度(℃)60・70・80 変色白→緑・赤・青 RoHS指令(10物質対応)対応 示温部寸法(mm)Φ5
注意
※未使用時は設定温度より-20℃程度の冷暗所にて保管して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32985793
2024-07-06
用途:
高圧配電系統の保護
サービス業

早速、変圧器に貼り付けました。シールの大きさ・見やすさが最適でした。

対象商品:
32985811
2014-04-08
用途:
漬物(志葉漬など)、惣菜(煮豆、やまぶきなど)熱殺菌の温度管理に使用しています。

一目瞭然わかりやすく、殺菌後には殺菌かごから剥して作業日報に貼り付けて    管理をしています。 
殺菌時は小さいのでわからなくならないように、貼る場所を決めて貼っています。
粘着力がいいので、かなりの温風にもかかわらず、はがれることはありません。
欲を言えばもう少し価格が安くなれば本当に助かるのですが・・・

1人が参考にしています
対象商品:
32985836
2017-11-09
用途:
部品の温度管理

少々大きいかな?当社の使い方ですと、上下左右とも5ミリほど小さい方がよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする