画像準備中

湿度インジケータ(可逆)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(300枚) 注文コード 32986466 品番 PHI3V/10-30Br
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

可逆性湿度感知カード。屋内専用。塩化コバルト不使用。100%バージンパルプ材料。RoHS対応。

反応湿度(%RH)10・20・30 用途半導体や部品材料、精密機器などの輸送や保管時の湿度管理にご利用頂けます。 仕様3点表示タイプ 区分化学変化タイプ 外形寸法(mm)81×51 有効期限(年)半(ご購入後) 精度±5%RH(25℃時) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※未使用時は密閉容器に乾燥剤と一緒に入れ冷暗所に保管して下さい。 有効期限は約半年間。 開封後はお早めにご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする