アセイ工業
アセイ工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
アセイ工業の 温度計・温湿度計
アセイ工業の 温度管理テープ・ラベル・スチック
湿度インジケータ(可逆)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(300枚)
注文コード
32986475
品番
PHI3V/20-40Br
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
可逆性湿度感知カード。屋内専用。塩化コバルト不使用。100%バージンパルプ材料。RoHS対応。
反応湿度(%RH)
20・30・40
用途
半導体や部品材料、精密機器などの輸送や保管時の湿度管理にご利用頂けます。
仕様
3点表示タイプ
区分
化学変化タイプ
外形寸法(mm)
81×51
有効期限(年)
半(ご購入後)
精度
±5%RH(25℃時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※未使用時は密閉容器に乾燥剤と一緒に入れ冷暗所に保管して下さい。 有効期限は約半年間。 開封後はお早めにご使用下さい。