アセイ工業
アセイ工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
アセイ工業の 温度計・温湿度計
アセイ工業の 温度管理テープ・ラベル・スチック
AC滅菌インジケータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(200枚)
注文コード
32986624
品番
AC121-20
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
不可逆性オートクレーブ滅菌処理感知ラベル。オートクレーブ滅菌工程を通ったかの確認が容易。滅菌が完了すると「AC滅菌済」の文字が浮き出ます。RoHS対応。
用途
滅菌処理工程での処理済品・未処理品の管理・確認にご利用頂けます。
仕様
貼り付け可能シールタイプ(ラミネート加工)。クラス4。
区分
クラス4。貼り付け可能シールタイプ(ラミネート加工)。
外形寸法(mm)
14×35
有効期限(年)
1(ご購入後)
変色
白→黒褐色
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※水気を避け冷暗所にて保管して下さい。