EOG滅菌インジケータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200枚) 注文コード32986642 品番EOG-4
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

不可逆性EOG滅菌処理感知ラベル。EOG滅菌工程を通ったかの確認が容易。滅菌が完了すると「EO滅菌済」の文字が変色します。クラス3。貼り付け可能シールタイプ。ラミネート加工。RoHS対応。

変色ピンク→ブルー 用途滅菌処理工程での処理済品・未処理品の管理・確認にご利用頂けます。 仕様変色条件/温度55℃-湿度50%-4時間 区分化学変化タイプ 外形寸法(mm)14×35 有効期限(年)1(ご購入後) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※水気を避け冷暗所にて保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする