パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
テーブルトップ オーブンにも使える卓上鍋(内面ダイヤモンドコート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33132217
品番
HB-3965
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ガス火・IHはもちろんオーブン調理もでき、そのまま食卓へ!
内面はこびりつきにくく、キズつきにくいダイヤモンドコート。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)
質量(g)
510
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×245×75