パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ニューフォア ふっ素加工IH対応ガラス蓋付両手鍋
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33132795
品番
HB-8052
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
こびりつきにくく、お手入れしやすい内面ふっ素加工。
オール熱源対応
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
質量(g)
957
サイズ(cm)
20
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×205×135