黒体テープ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード33191986 品番TA410-8TB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

金属表面等の低放射率のものや放射率の判らないものの測定に適しています。
使用後ははがせるため、サンプルを汚さず様々な場所で使用できます。

幅(mm)50 厚さ(mm)0.1 長さ(m)10 材質PTFE(フッ素樹脂) 耐熱温度(℃)250 放射率0.95 アズワン品番1-5063-02 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33191977
2015-04-08
用途:
サーモカメラでの録画
大塚工機株式会社 様

黒いペンキスプレーで対象品を染めていた。
カメラ撮影後、シンナー系の薬品で塗装を落としていた。
沢山ある時は、大変だったが、テープにしたおかげで、撮影後、剥がせばよいので
早くて時間のロスがなくなって作業時間が短くなった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする