フッ素樹脂被膜温度計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33192817 品番 JC-2218
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しています。使用中にガラスが破損したり水銀液が混入したりすることを防ぎます。
樹脂のシールは簡易シール式です。

測定範囲(℃)0〜150 最小目盛1℃ 全長(mm)300 最小目盛(℃)1 設置方式手持ち アズワン品番1-8277-03 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
注意
※フッソ樹脂の熱伝導率が遅いため、被覆していないものより応答時間が多少遅くなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33192801
2016-09-22
用途:
実験室用

実験に購入しました価格がもう少し安いとさらによいとおもいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする