標準温度計(二重管)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33192923 品番 NO.3
参考基準価格(税別)¥54,900 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
測定範囲(℃)100〜150 アズワン品番6-7703-04 最小目盛(℃)0.1 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
注意
※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする