日本計量器工業
日本計量器工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日本計量器工業の 温度計・温湿度計
日本計量器工業の 温度計
標準温度計(二重管)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33192941
品番
NO.5
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
測定範囲(℃)
200〜250
アズワン品番
6-7703-06
最小目盛(℃)
0.1
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
注意
※WEBからの発注のみとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000