金属ケース入り棒状温度計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33193237 品番20〜50度(1710-00)
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。
温度範囲は、-20〜50℃です。

測定範囲(℃)-20〜+50 最小目盛1℃ 仕様クリップ金具付 材質真鍮ニッケルメッキ(ケース) 精度(℃)±1 寸法(Φ×mm)ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150 最小目盛(℃)1 設置方式手持ち アズワン品番1-606-01 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
注意
校正はできません。
液切れやガラス管破損の原因になる為、取り扱い注意。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33193237
2018-05-19
用途:
野外での環境調査
教育・研究機関

割れやすいガラス製品の弱点を金属の保護筒で補っているところが本製品の利点です。ただ一つ気になるのは、水温測定後、金属筒内に残った水のせいで気温が正しく測れない可能性です。私自身未検証なので、もしも貴社において検証結果があるなら公表していただけると助かります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする