コントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-TRシリーズ” ギヤードタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34633640 品番 SSA-TR-42D2SD
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

モータフランジサイズにモータ、ドライバ、コントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。
付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。
多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。
マイクロステップ分割(1、2、4、16)を4段階から選べます。
専用ブラケットによる高放熱設計です。

用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。 付属品電源ケーブル(60cm)、信号ケーブル(60cm)、アプリケーションCD トラスコ品番440-6494 軸径(Φmm)Φ5 長さ(mm)100.8 許容トルク(N・m)1 軸の形状片軸/Dカット 取付寸法(mm)□42 基本ステップ角(°)0.18 ギヤ比2025/01/10

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする