曜日別特売
SSA-TR-56D1SD コントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-TRシリーズ” ギヤードタイプ シナノケンシ 34633658

コントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-TRシリーズ” ギヤードタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
取付寸法(mm)□60
内容量1台注文コード34633658品番SSA-TR-56D1SD
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

モータフランジサイズにモータ、ドライバ、コントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。
付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。
多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。
マイクロステップ分割(1、2、4、16)を4段階から選べます。
専用ブラケットによる高放熱設計です。

用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。付属品電源ケーブル(60cm)、信号ケーブル(60cm)、アプリケーションCDトラスコ品番440-6591軸径(Φmm)Φ8長さ(mm)108許容トルク(N・m)3軸の形状片軸/Dカット取付寸法(mm)□60基本ステップ角(°)0.18ギヤ比2025/01/10

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする