スピードコントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-VRシリーズ” ギヤードタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34633701 品番 SSA-VR-56D1SD
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

モータフランジサイズにモータ、ドライバ、スピードコントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。
付属の専用アプリケーションで運転パラメータ・I/O機能設定・デモ運転が可能です。
モータ単体で回転異常検知、自動復帰が可能です。
アナログ入力搭載で簡単に速度制御が可能です。
幅広い速度制御範囲です(0〜1800r/min)。

用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、定速回転制御。 付属品電源・信号ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD トラスコ品番440-6737 軸径(Φmm)Φ8 長さ(mm)108 許容トルク(N・m)3 軸の形状片軸/Dカット 取付寸法(mm)□60 基本ステップ角(°)0.18 ギヤ比2025/01/10

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする