曜日別特売
SSA-VR-56D3 スピードコントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-VRシリーズ” 標準タイプ シナノケンシ 34633710

スピードコントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-VRシリーズ” 標準タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
最大静止トルク(N・m)0.88
内容量1台注文コード34633710品番SSA-VR-56D3
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

モータフランジサイズにモータ、ドライバ、スピードコントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。
付属の専用アプリケーションで運転パラメータ・I/O機能設定・デモ運転が可能です。
モータ単体で回転異常検知、自動復帰が可能です。
アナログ入力搭載で簡単に速度制御が可能です。
幅広い速度制御範囲です(0~1800r/min)。

用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、定速回転制御。付属品電源・信号ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCDトラスコ品番440-6753軸径(Φmm)Φ6.35長さ(mm)80.1軸の形状片軸/Dカットモーターステッピングモータ取付寸法(mm)□56.4基本ステップ角(°)1.8最大静止トルク(N・m)0.88電源ユニットDC24V

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする