寒暖計(並板)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34815015 品番 72524
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

スタンダードな温度計です。
大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。

温度測定範囲(℃)-30〜50 1目盛(℃)1 材質 寸法(mm)252×43×18 全長(mm)252 材質(本体)木製 質量(g)55 精度(℃)±1 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34815015
2024-01-03
用途:
恒温箱のモニタ

電子温度計に加えてこれを併用、故障がない安心感は貴重です。

対象商品:
34815015
2017-02-01
用途:
スキーリフト監視所に設置
株式会社プラッサ 様

必要にして十分、コストパフォーマンスに優れています。

対象商品:
34815015
2014-09-30
用途:
自宅の室温測定のため

何より安くて精度の高いことがおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする