シンワ測定
シンワ測定の 環境測定(自然環境/安全環境)
シンワ測定の 温度計・温湿度計
シンワ測定の 温度計
寒暖計(並板イエロー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34815024
品番
72526
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
スタンダードな温度計です。
大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)
-30〜50
1目盛(℃)
1
寸法(mm)
250×42×17
全長(mm)
250
材質(本体)
低発泡スチロール樹脂
質量(g)
55
精度(℃)
±1
設置方式
壁掛け
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
棒状温度計
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。