シンワ測定
シンワ測定の 環境測定(自然環境/安全環境)
シンワ測定の 温度計・温湿度計
シンワ測定の 温度計
アルミ寒暖計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
456
材質
本体:アルミ
材質(本体)
アルミ
材質(液体)
アルコール
精度(℃)
±1(-29〜50℃) それ以外±2
注文コード
34815067
品番
72991
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
全長・材質・精度
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。
大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
アルミ製のため、腐食しません。
精度(℃)
±1(-29〜50℃) それ以外±2
用途
温度の測定。
トラスコ品番
292-2789
材質
本体:アルミ
寸法(mm)
456×80×20
全長(mm)
456
材質(本体)
アルミ
質量(g)
320
呼び寸法
45
1目盛(℃)
1
温度測定範囲(℃)
-40〜50
設置方式
壁掛け
材質(液体)
アルコール
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。