※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

72992 アルミ寒暖計 シンワ測定 34815076 72992 アルミ寒暖計 シンワ測定 34815076

アルミ寒暖計

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)615 材質アルミニウム 材質(本体)アルミ 材質(液体)アルコール 精度(℃)±1(-29〜50℃) それ以外±2 注文コード34815076 品番72992
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は全長・材質・精度など7種類から選べます 他の種類を見る

離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。
大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
アルミ製のため、腐食しません。

精度(℃)±1(-29〜50℃) それ以外±2 用途温度の測定。 トラスコ品番292-2797 材質アルミニウム 寸法(mm)615×80×20 全長(mm)615 材質(本体)アルミ 質量(g)420 呼び寸法60 1目盛(℃)1 温度測定範囲(℃)-40〜50 設置方式壁掛け 材質(液体)アルコール 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:265

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする