BNCL型レセプタクル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34990453 品番BNC-LR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。

種類レセプタクル コンタクト形状メス 結線方法はんだ 仕様L曲りレセプタクル 形状アングル タイプ同軸 使用温度範囲(℃)-30℃〜85℃ 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AG 周波数範囲(MHz)0〜4000 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)(中心)黄銅・リン青銅/(外部)黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75 周波数(GHz)2GHz 耐電圧(V/min)AC1500 ターミナル形状ソルダー コネクタタイプBNC 嵌合部形状ジャック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする