※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

石油類試験用 温度計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35051197 品番 GOS-6
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
全長(mm)275±5 最小目盛(℃)0.1 目盛範囲(℃)95〜103 仕様浸没:全浸没 測定対象ガソリン 計測方式全浸没 特殊用途試験用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする