※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
三商
三商の 環境測定(自然環境/安全環境)
三商の 温度計・温湿度計
三商の 温度計
石油類試験用 温度計
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全92種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35051206
品番
DIST-7
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
全長(mm)
385±5
最小目盛(℃)
1
目盛範囲(℃)
-2〜+300
仕様
浸没:全浸没