※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

水銀ゼロ標準温度計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35055993 品番 SAN-1
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らさず水銀温度計とほぼ変わらない精度で測定が可能。。水銀汚染防止対策品。水銀の標準温度計の代替品に。。二重管で読み取りやすく目盛が消えません。。検査成績書付。

全長(mm)400 最小目盛(℃)0.1 仕様全没 計測方式全没 目盛範囲(℃)0〜+50 校正証明書検査成績書

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする