※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
三商
三商の 環境測定(自然環境/安全環境)
三商の 気象計器
三商の 気圧計
アネロイド型気圧計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35056806
品番
SBR151
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ。。駆動エネルギー不要。。温度補償付の高精度タイプ。。検査証付取扱説明書付。
測定範囲(hPa)
905〜1055(680〜790mmHg)
材質
本体:真鍮、アルミニウムケース:鉄(焼付け塗装)
精度
±2hPa以内(at+20℃)
最小目盛
1Pa/1mmg
外寸法(mm)
Φ142×45
温度誤差
3hPa以内(0〜+30℃)