※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ロガー付風速・温度計 本体(通信ケーブル付)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35057034 品番HD2103.2K
参考基準価格(税別)¥142,200 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

空調、ヒーティング、換気、環境快適化などの分野での使用を目的として設計された、ハンディタイプの風速・温度計です。。熱線式またはベーン式プローブの使い分けにより、広範囲の空気流速を測定します。流量レート計算、温度測定も可能です。。38000組までの測定データを保存し、シリアルまたはUSBポートからPC、プリンタに出力できます。。MAX-MIN-AVG機能、任意の瞬間の測定値を基準値として±偏差を表示するREL(偏差測定)機能、HOLD機能、解除可能なオートパワーオフなど便利な機能を備えています。

外形寸法(mm)90×40×180(突起部含まず) 規格本体(通信ケーブル付) 電源単3乾電池4個 インターフェースRS-232C、USB 使用環境-5〜+50℃0〜90%rh結露なきこと データ記録件数38000データ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする