※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

T&D 記録計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35058793 品番TR-55i-P
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

パルス数を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。

測定範囲0〜61439カウント 付属品入力モジュール(PIC-3150), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式 外形寸法(mm)47×19×62(突起部除く) 電源リチウム電池1個(CR2使用可能) 測定項目パルス 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19 本体質量(g)約45 液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態 アズワン品番61-8493-89 RoHS指令(10物質対応)対応 記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード 防水性IP64 データ記録件数16000データ×1ch 記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
注意
※入力モジュールを接続した状態の防水性能です。ただし入力モジュールには防水性能がありませんのでご注意下さい。※データコレクタは63-1570をご覧下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする