DOT4 ブレーキフルード モノタロウ 35068117 DOT4 ブレーキフルード モノタロウ 35068117 DOT4 ブレーキフルード モノタロウ 35068117 DOT4 ブレーキフルード モノタロウ 35068117 DOT4 ブレーキフルード モノタロウ 35068117

ブレーキフルード

(1425件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18L) 注文コード 35068117 品番 DOT4
販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。
四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。
高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。
長期間にわたって安定した性能を発揮します。

成分
ポリ(エチレングリコールメチルエーテル)(15〜25%)
トリエチレングリコールモノメチルエーテル(10〜20%)
トリエチレングリコールモノブチルエーテル(10〜20%)
ジエチレングリコール(10〜20%)
ホウ酸エステル(30〜40%)
使用方法
1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。
2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。
3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。
沸点(℃)
(ドライ)230℃以上
(ウェット)155℃以上
規格FMVSS NO.116 DOT4 用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※混合不可。 鉱油系又はシリコーン系ブレーキ液との混合使用禁止。
※-40℃以下の外気温度では使用しないで下さい。
※品質に影響はございませんが、容器が変形している場合がございます。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1425
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-22
用途:
自動車整備

初めて使いましたが、何ら不満なく使えています。ただ缶が凹んでいるのも届く事もあるので、そのような時は凹みのあるものから使っています。今のところ缶が凹んで届いたものはフルード漏れはありません。

1人が参考にしています
対象商品:
32722523
2026-03-11
用途:
ブレーキメンテナンス

純正や他メーカーと褐色ないと思います。DOT4なのでバイクや車と使ってます。リピートしたいと思います。

対象商品:
32722523
2026-03-18
用途:
バイクのブレーキオイル
農・林・水産業

バイクのブレーキフルード交換に使用しました。市販品と比べてもまったく遜色ありません。容量も多くお得です。

対象商品:
32722523
2026-02-28
用途:
車検整備
自動車・二輪車・自転車関連業

使用、問題無し
価格が安いのでお客様も喜んで貰えます

2026-02-26
用途:
ブレーキフリュード交換
大木商店 様

普通に 乗るには 普通に 満足。
価格も安いので 1年に1度は交換している

対象商品:
32722523
2026-02-23
用途:
普通にブレーキ液交換
cantec 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この透明感が好きで、いつもコイツを使っている。
もちろん性能には何ら問題はない。

2026-02-20
用途:
ブレーキナンスナンス
農・林・水産業

車のブレーキナンスナンスの必需品です。
毎回車検整備の度に、購入しております。

対象商品:
32722523
2025-10-16
用途:
自家用車のフルード交換
運輸・通信業

自家用車を複数台所有しており、自分で整備できるところは自分で整備。
品質も問題無し!
コスパが良く安い時に購入しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
未開封の場合製造後、の有効期限教えてください。
回答:
未開封の場合の品質保証は製造日より3年となっております。
3人が参考にしています
2024-03-22
質問:
二輪のバイク、スクーターにも使用できますか。
回答:
ご使用になられるバイクの指定油脂が非鉱油系ブレーキ液(DOT3・OT4・DOT5.1)でございましたらご使用いただけます。
指定油種は車両取扱説明書、またはブレーキ液リザーバータンク蓋部に記載でご確認頂けると思います。
その際、使用されるブレーキ液のグレードは指定されたものに合わせて頂く事を推奨いたしております。
また、ご使用の際は継ぎ足しは避け抜き替えによる交換を推奨しております。
あわせてご注意点として非鉱油系ブレーキ液以外(DOT5または鉱油系等)の油脂が指定されている車両の場合は、抜き替えや混合を問わず、お問合せ頂きましたブレ気フルードはご使用いただく事は出来ませんのでご注意下さい。
3人が参考にしています
2024-03-22
質問:
鉱油系またはシリコーン系フルードとの混合は禁止とありますが、交換は問題ないですか。
回答:
交換とのことでございますが、一般的には、もともとお使いの製品を完全には除去できないと思われます。
少しでも混ざるとエンジンのゴムカップに影響する可能性がございますので、ご使用をお控えください。
2人が参考にしています
2024-03-22
質問:
DOT4のブレーキオイルの色はどの様な感じですか。
回答:
黄色がかっているのが標準色になっております。
2024-03-22
質問:
注ぎ口は付属していますか?
回答:
注ぎ口は付属しておりません。
3人が参考にしています
2011-10-31

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする