曜日別特売
140 ギヤオイル GL-5 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 35258377

ギヤオイル GL-5

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1缶(20L)
SAE140
内容量1缶(20L)注文コード35258377品番140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高度に精製されたベースオイルに優れた極圧性、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-5級に該当する自動車用最高級ギヤオイルです。
優れた極圧性を備え、熱酸化安定性が良い。

用途
自動車および建設機械等のディファレンシャルギヤ、トランスミッションギヤ、ステアリングギヤ。
SAE140容量(L)20引火点(℃)(COC)224密度(g/cm3)(15℃)0.907流動点(℃)-15.0危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)389、(100℃)27.6危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数97APIGL-5級ベースオイル鉱物油色(ASTM)L3.5危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※4トン車が侵入できない場所への配送はいたしかねます。
※配送不可の場合、ご注文後にキャンセルのご案内をさせていただきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35258361
2019-08-30
用途: 茶園管理作業機
霧島製茶株式会社

一流メーカーの製品で信頼性が期待できると思い購入。
現在のところ問題なし、もう少し値段が安いと言う事なし。

1が参考にしています
対象商品 : 35258361
2015-05-29
用途: バイクのミッションオイルとして使用
有限会社カーム

バイクの指定粘度であり、安価であるがチェンジの入りも良いので同車種に乗っている人にお勧めだと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする