RS標準スプロケットRS25

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35274531 品番 RS25-1B11T-8
参考基準価格(税別)¥634 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

豊富な品揃えで標準化

外径(Do)(Φmm)25.5 ピッチ径(Dp)(Φmm)22.54 ハブ径DH(mm)15 ハブ長さL(mm)14 種類スプロケット スプロケット形状B形 歯数11 歯幅(mm)2.9 軸穴径(Φmm)8 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.RS25 付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製) 仕様- 材質鉄系焼結合金 チェーンピッチ(mm)6.35 概略質量(kg)0.016 止ねじ(1ヶ所)位置H、4mm ローラ径(Φmm)3.3 軸穴径公差H8 止めネジサイズSM3×8
注意
※全て軸穴仕上げ済みです。
※穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-24
用途:
機械製作

スプロケット部とネジ止め軸受け部が分離破壊した。
一体式でないのか。溶着してあるのか教えてほしい。

MonotaROからの回答

チェーンが掛かるスプロケット歯部とナベ小ねじが付いているボス(ハブ)部は焼結合金の一体成形品となります。

対象商品:
35274626
2023-12-10
用途:
回転軸から回転パルスを取り出すのに使用
有限会社 アルバ電子 様

スポロケットの先端を近接センサーで検知し、パルス出力を出すのに使用しました。
ロータリーエンコーダーですと、パルスが細かすぎるので、丁度良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
35274513
2022-09-23
用途:
電動(木製)車椅子のDIY製作

ツカサ製ギアドモーター(軸径φ8)が余っていたので、それを使って何か作れまいかと思案。こちらでちょうど良い歯車を見つけることができたためモーター駆動の椅子を作ることに。止めネジ付きなので容易に設計&製作を可能でした。

2人が参考にしています
対象商品:
35274784
2020-11-20
用途:
ラジコンカーに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

まだ試運転はしていないが、取り付けた感じはよい。価格も安いと思う。ただ、取り付けねじは、6角レンチで取り付けるタイプが、よく締まると思う

1人が参考にしています
対象商品:
35274504
2020-11-21
用途:
5インチゲージ用モーターに取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

シャフトにピッタリですぐ使用出来ました。コストパフォーマンスが良く、精度も良かったよう。

対象商品:
35274513
2019-03-22
用途:
コンテナ反転機自作
タキガワメンテナンス 様

スプロケット4個とチェーンを使用しモーターの回転数を変えた。
色々なサイズがあるので選びやすい

対象商品:
35274531
2018-05-26
用途:
動力系駆動箇所に使用
Smart 様

以前は緩み止め無しを購入していたのですが、加工作業短縮の為にこちらを購入に切れ変えたら加工作業時間が大幅にUP!しました。

対象商品:
35274583
2019-02-28
用途:
機械
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて便利なので色んな作業に使っていますが安くて便利です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
1人が参考にしています
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする